{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, arancione | Pure orange | |
| Tonalità cromatica, nero | Jet black | |
| Serie | 7400 ESD | |
| Denominazione originale prodotto | 7400 ESD pre-set; 7400 ESD pre-set, 89 mm | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | orange; black | |
| Regolabilità del valore di soglia | preset; preset | |
| Unità di misura coppia | cNm; cNm; cNm; cNm | |
| Coppia impostata | 10; 10; 10; 10 | |
| Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
| QuickRelease / funzione di cambio rapido | si | |
| Attacco per bit, attacco per bit | D 6; F 6 | |
| Dimensione, attacco per bit | 1/4 pollici | |
| Dati protocollabili | no | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. tattile | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Giraviti dinamometrici | |
| Direzione di serraggio | a destra | |
| Forma di connessione | attacco per bit | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Funzioni di misura | Coppia | |
| Visualizzazione | nessuna visualizzazione | |
| Campo di coppia min. | 0,1 Nm | |
| Campo di coppia max. | 0,34 Nm | |
| Precisione della coppia in senso orario | 6 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza complessiva | 133 mm | |
| Peso totale | 122 g |
| Codice articolo | 659954 34 | |
| EAN / GTIN | 4013288179210 | |
| Codice del produttore | 05074820001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |