{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, oranžinės spalvos | Gryna oranžinė | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Serija | 7400 ESD | |
| Gamintojo pavadinimas | 7400 ESD pre-set; 7400 ESD pre-set, 89 mm | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | oranžinės spalvos; juoda | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas; pirminis sureguliavimas | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | cNm; cNm; cNm; cNm | |
| Nustatytas sukimo momentas | 10; 10; 10; 10 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
| QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | taip | |
| Antgalių laikiklis, antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | |
| Dydis, antgalių laikiklis | 1/4 in | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | ryškus | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis atsuktuvas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin. | |
| Jungčių forma | antgalių laikiklis | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | be ekrano | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 0,1 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 0,34 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 6 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789 | |
| Visas ilgis | 133 mm | |
| Bendras svoris | 122 g |
| Produkto numeris | 659954 34 | |
| EAN / GTIN | 4013288179210 | |
| Gamintojo numeris | 05074820001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |