{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Reglat în prealabil | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Interval cuplu min. | 0,1 Nm | |
| Interval cuplu max. | 0,34 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 6 % | |
| Momentul reglat | 0,1 | |
| Suport pentru biţi | D 6,3; F 6,3 | |
| Lungimea totală L | 133 mm | |
| Greutate totală | 122 g | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Denumirea producătorului | 7400 ESD pre-set, 89 mm | |
| Culoarea | portocaliu; negru | |
| Funcţie Slipper | nu | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Messtechnik | mecanic | |
| Messfunktionen | Moment de rotație |
| Cod articol | 659954 34 | |
| EAN / GTIN | 4013288179210 | |
| Număr producător | 05074820001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |