• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portabit unidirezionale “Rapidaptor”, Raccordo esagonale: 6,3F

Codice art.: 675035 6,3F
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raccordo esagonale Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Attacchi per bit: D 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 889/4/1 F
Raccordo esagonale 6,3 mm
Attacchi per bit D 6,3
Norma DIN ISO 1173
Lunghezza complessiva 64 mm
Quadro interno lato macchina E 6,3
Per macchine no
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675035 6,3F
EAN / GTIN 4013288217585
Codice del produttore 05052501001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordo “Rapidaptor” con accoppiamento rapido automatico e magnete (che trattiene la vite) per bit C 6,3 ed E 6,3. Il funzionamento unidirezionale consente un movimento di ritorno particolarmente rapido senza le fastidiose interruzioni che caratterizzano il serraggio orario. Utilizzabile in particolare con giraviti dinamometrici Wera dall’impugnatura a pistola per offrire una modalità di lavoro più ergonomica e rapida