Descrizione:
- Wera Giravite dinamometrici.
- Protezione sicura da energia elettrostatica e danni correlati.
- Con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente.
- Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.
- Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario.
- (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137003001.
- Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.
- Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate.
- Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.
- Per inserti con codolo esagonale da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
- Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.
Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Vantaggi:
- Giravite dinamometrico Kraftform ESD preimpostato fisso su richiesta del cliente, regolabile
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
- Porta-inserti con Impugnatura Kraftform per avvitamenti rapidi ed ergonomici
- Per inserti con codolo esagonale da 1/4″
- Con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4″
Fornitura:
- Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7451 ESD x 0.3-1.0 Nm
Nota:
ATTENZIONE: Articolo speciale!
Al momento dell'ordine, si prega di comunicare al nostro ufficio vendite la preimpostazione desiderata all'interno della gamma possibile (0,3 - 1,0 Nm) in Nm.
Articolo standard (default 0,3 Nm): 05074822001