{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verstellbarkeit Auslösewert |
verstellbar
|
|
| Form des Anschlusses |
wechselbare Klinge
|
|
| Auslöseprinzip |
mechanische Kurzwegauslösung
|
|
| Drehmomentbereich min. |
3,2 Nm
|
|
| Drehmomentbereich max. |
16 Nm
|
|
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn |
6 %
|
|
| Länge gesamt L |
126 mm
|
|
| Gewicht gesamt |
194 g
|
|
| Anzugsrichtung |
rechts
|
|
| passende Wechselklingendurchmesser |
8 mm
|
|
| Prüfprotokoll des Herstellers |
ja
|
|
| Norm |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Energieversorgung |
keine Energieversorgung
|
|
| Farbe |
blau; orange
|
|
| Slipperfunktion |
nein
|
|
| Maßeinheit Drehmoment |
cNm
|
|
| Drehmoment min., cNm |
320
|
|
| Drehmoment max., cNm |
1 600
|
|
| Einstellung des Auslösewertes |
mit Einstellskala
|
|
| Drehmoment-Einheit |
cNm
|
|
| Daten protokollierbar |
nein
|
|
| Auslösesignal |
akustisch; haptisch
|
|
| Feedback |
auslösend
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
|
| Messtechnik |
mechanisch
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
cNm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
25 cNm
|
|
| Produktart |
Drehmomentschraubendreher
|
|
| Anzeige |
analog
|
| Artikelnummer | 659906 1600 | |
| EAN / GTIN | 4045197611246 | |
| Herstellernummer | 659906 1600 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |