• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele, Maximální utahovací moment: 1600cNm

Artiklové číslo: 659906 1600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 585,00 CZK / ks
  • 1 450,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru Výměnná čepel
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 3,2 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 16 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Celková délka L 126 mm
Hmotnost celkem 194 g
Směr utahování vpravo
Vhodné průměry výměnných čepelí 8 mm
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Modrá; Oranžová
Funkce posuvníku ne
Měrná jednotka krouticího momentu cNm
Krouticí moment min., cNm 320
Maximální krouticí moment, cNm 1 600
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Jednotky krouticího momentu cNm
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 25 cNm
Druh produktu Momentový šroubovák
Ukazatel analogová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659906 1600
EAN / GTIN 4045197611246
Číslo výrobce 659906 1600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s ergonomickým, dobře uchopitelným povlakem Haptoprene® umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo mastných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu se šroubovák spolu se sluchovým a hmatovým signálem vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Nastavení požadovaného utahovacího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy zabrání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice, chráněná proti znečištění.
Pro upínání výměnných čepelí 8 mm (č. 659870− 659884). S pistolovým úchytem k přenosu vysokých krouticích momentů.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.