{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posibilidad de regulación valor de disparo |
regulable
|
|
| Forma de la conexión |
Cuchilla intercambiable
|
|
| Principio de disparo |
Activación mecánica de recorrido corto
|
|
| Rango de par de giro mín. |
3,2 Nm
|
|
| Rango de par de giro máx. |
16 Nm
|
|
| Precisión del par de giro en sentido horario |
6 %
|
|
| Longitud total L |
126 mm
|
|
| Peso total |
194 g
|
|
| Sentido de apriete |
a derecha
|
|
| Diámetro adecuado de la varilla intercambiable |
8 mm
|
|
| Certificado de prueba del fabricante |
sí
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Suministro de energía |
Sin suministro de energía
|
|
| Color |
azul; naranja
|
|
| Función slipper |
no
|
|
| Unidad de medida par de giro |
cNm
|
|
| Par de giro mín., cNm |
320
|
|
| Par máx., cNm |
1.600
|
|
| Ajuste del valor de disparo |
Con escala regulable
|
|
| Unidad del par de giro |
cNm
|
|
| Datos protocolables |
no
|
|
| Señal de disparo |
Acústico; Háptico
|
|
| Respuesta |
activadora
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Messtechnik |
ejecución mecánica
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
cNm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
25 cNm
|
|
| Tipo de producto |
Atornillador dinamométrico
|
|
| Indicación |
analógico/a
|
| Número de artículo | 659906 1600 | |
| EAN / GTIN | 4045197611246 | |
| Número del fabricante | 659906 1600 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |