uvex 1 sport white Scarpa bassa S3 bianco Larghezza 10 Misura 51

Codice art.: 6582151
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6582151
EAN / GTIN 4031101820811
Codice del produttore 6582151
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La gamma di scarpe di sicurezza uvex 1 sport white combina un design sportivo, un comfort ottimale e una funzionalità sofisticata per le aree di lavoro dedicate all’igiene e agli alimenti. Il peso ridotto, i materiali high-tech ottimizzati per il clima e la suola ergonomica in poliuretano a doppia densità assicurano un eccellente comfort nell’uso continuo. La finitura quasi senza cuciture della tomaia impedisce allo sporco indesiderato di depositarsi nelle aree igieniche sensibili. Le scarpe da lavoro sono lavabili a 30° C, così come i plantari estraibili climate comfort. La suola è resistente all’abrasione e ha ottime proprietà antiscivolo (etichettatura SRC). Disponibili nelle versioni S2 SRC ESD e S3 SRC ESD, completamente prive di metallo, nelle taglie 35-52 e nelle larghezze 10, 11 e 12. uvex 1 sport white - puro comfort di camminata sportiva per aree igieniche, applicazioni in camera bianca, industria alimentare, farmaceutica, cucine industriali e catering.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Scarpa bassa di sicurezza S3L moderna, priva di parti metalliche, particolarmente leggera e flessibile
  • Telaio in microfibra idrorepellente e facile da pulire
  • Il numero di cuciture è ridotto al minimo indispensabile per rendere più difficile l’adesione di impurità
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • Lavabile fino a 30 °C
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice

Caratteristiche di comfort

  • Un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello che dai materiali traspiranti e climatizzati
  • Struttura della tomaia praticamente priva di cuciture per evitare punti di pressione
  • Plantare antistatico intercambiabile e confortevole con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • Pattina antipolvere e collo imbottiti
  • Le taglie dalla 35 alla 40 sono realizzate su una forma da donna

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S3L secondo la norma EN ISO 20345:2022 con marcatura aggiuntiva che attesta un’ottima resistenza allo scivolamento (SR)
  • Soddisfa i requisiti ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Puntale uvex xenova® al 100% privo di parti metalliche – compatto, dalla forma anatomica, con buona stabilità laterale e termicamente isolante
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità con eccellente ammortizzazione e ottima resistenza allo scivolamento
  • Intersuola non metallica resistente alla perforazione, che non compromette la flessibilità della scarpa

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 1 sport bianco
  • Tipo di prodotto: Calzatura bassa
  • Colore (filtro): bianco
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 51
  • Chiusura: Lacci
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • plantare: uvex 1 sport climate comfort plantare
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 1 sport
  • Larghezza: 10