bílé boty uvex 1 SPORT S3 bílá šířka 10 velikost 51

Artiklové číslo: 6582151
Cena za 1 pár
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
Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6582151
EAN / GTIN 4031101820811
Číslo výrobce 6582151
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Řada bezpečnostní obuvi uvex 1 sport white v sobě spojuje sportovní design, optimální pohodlí a propracovanou funkčnost pro hygienické a potravinářské provozy. Nízká hmotnost, klimaticky optimalizované high-tech materiály a ergonomicky navržená podrážka z polyuretanu s dvojí hustotou zajišťují vynikající pohodlí uživatele při nepřetržitém používání. Téměř bezešvá povrchová úprava svrchního materiálu zabraňuje usazování nežádoucích nečistot v citlivých hygienických oblastech. Pracovní obuv je pratelná při teplotě 30 °C, stejně jako vyjímatelné stélky s klimatickým komfortem. Podešev je odolná proti oděru a má velmi dobré protiskluzové vlastnosti (označení SRC). K dostání ve zcela bezkovové verzi S2 SRC ESD a S3 SRC ESD ve velikostech 35-52 a šířkách 10, 11 a 12. uvex 1 sport white - čistý sportovní komfort chůze pro hygienické prostory, čisté prostory, potravinářský a farmaceutický průmysl, průmyslové kuchyně a gastronomii.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Moderní, bezkovové, mimořádně lehké a pružné bezpečnostní polobotky S3L
  • Svršek z hydrofobního mikrovlákna, které se snadno čistí
  • Počet švů je omezen na nezbytné minimum, aby se ztížilo usazování nečistot
  • Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože je vyrobeno ze syntetických materiálů
  • Lze prát při teplotě do 30 °C
  • Všechny materiály podrážek neobsahují silikony, změkčovadla ani jiné látky, které narušují smáčivost laku

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Mimořádný komfort při nošení, k němuž přispívá jak nově vyvinutá stélka, tak i materiály s optimalizovanými klimatickými vlastnostmi a prodyšností
  • Konstrukce svršku téměř bez švů, která zabraňuje vzniku otlaků
  • Vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným tlumení v oblasti paty a přední části chodidla
  • Polstrovaná klopa proti prachu a límec
  • Velikosti 35 až 40 se vyrábějí na dámské kopytě

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S3L podle normy EN ISO 20345:2022 s dodatečným označením pro velmi dobrou protiskluznost (SR)
  • Splňuje požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • 100% bezkovová ochranná špička uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
  • Ergonomicky tvarovaná podrážka z polyurethanu se dvěma hustotami, která se vyznačuje vynikajícím tlumení nárazů a velmi dobrou protiskluzovou úpravou
  • Nekovová vložka odolná proti propíchnutí, která neomezuje pružnost obuvi

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 sport white
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): bílá
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 51
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Krytka prstů: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • stélka: uvex 1 sport climate comfort footbed
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 1 sport
  • Šířka: 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty