uvex 1 sport white Chaussures basses S3 blanc Largeur 10 Pointures 51

Réf.: 6582151
Prix par 1 paire
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
Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 6582151
EAN / GTIN 4031101820811
Réf. fabricant 6582151
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La ligne de chaussures de sécurité uvex 1 sport white allie un design sportif, un confort optimal et une fonctionnalité bien pensée pour les zones de travail hygiéniques et alimentaires. Le faible poids, les matériaux high-tech optimisés pour la climatisation et la semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité assurent un confort de port exceptionnel en utilisation continue. L’absence quasi-totale de coutures sur le dessus de la chaussure empêche les impuretés indésirables de s’incruster dans les zones hygiéniques sensibles. Les chaussures de travail sont lavables à 30° Celsius, tout comme les semelles orthopédiques confortables et amovibles. La semelle extérieure est résistante à l’usure et présente de très bonnes propriétés antidérapantes (marquage SRC). Disponible en version entièrement non-métallique S2 SRC ESD et S3 SRC ESD dans les tailles 35 à 52 et les largeurs 10, 11 et 12. uvex 1 sport white - le confort de marche sportif à l’état pur pour les zones hygiéniques, les applications en salle blanche, l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique, les cuisines industrielles et la gastronomie.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Chaussure basse de sécurité S3L moderne, sans pièce métallique, particulièrement légère et souple
  • Tige en microfibre hydrophobe, facile à nettoyer
  • Le nombre de coutures est limité au strict nécessaire afin de rendre plus difficile l’accumulation d’impuretés
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Lavable à 30 °C
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture

Caractéristiques de confort

  • Un confort exceptionnel, grâce à une forme de chaussure nouvellement développée et à des matériaux respirants adaptés aux conditions climatiques
  • Construction de la tige pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression
  • Semelle intérieure antistatique interchangeable, offrant un grand confort, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • Rabat anti-poussière et col rembourrés
  • Les pointures 35 à 40 sont fabriquées à partir d’une forme pour femmes

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3L selon la norme ISO 20345:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • Conforme aux normes ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et thermiquement isolant
  • Semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité, offrant un excellent amortissement et une très bonne résistance antidérapante
  • Semelle anti-perforation non métallique, n’altérant pas la souplesse de la chaussure

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1 sport white
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): blanc
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 51
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1 sport
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 1 sport
  • Largeur: 10

Téléchargements et documents

Produits adaptés