uvex 1 Sport hvide sko S3 hvid bredde 10 størrelse 51

Art.-nr.: 6582151
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6582151
EAN/GTIN 4031101820811
Producentnummer 6582151
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Serien af uvex 1 sport white sikkerhedssko kombinerer sporty design, optimal komfort og sofistikeret funktionalitet til hygiejne- og fødevarearbejdsområder. Den lave vægt, de klimaoptimerede højteknologiske materialer og en ergonomisk designet ydersål af polyuretan med to densiteter sikrer fremragende komfort ved vedvarende brug. Overmaterialets næsten sømløse finish forhindrer uønsket snavs i at sætte sig i følsomme hygiejneområder. Arbejdsskoene og de udtagelige klimakomfortfodsenge kan vaskes ved 30° Celsius. Ydersålen er slidstærk og har meget gode skridhæmmende egenskaber (SRC-mærkning). Fås som helt metalfri S2 SRC ESD- og S3 SRC ESD-version i størrelse 35-52 og bredde 10, 11 og 12. uvex 1 sport white - ren sporty gangkomfort til hygiejneområder, renrum, fødevareindustrien, den farmaceutiske industri, storkøkkener og catering.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Moderne, metalfri, særligt let og fleksibel S3L-sikkerhedssko
  • Skaft af vandafvisende mikrofibermateriale, der er let at rengøre
  • Antallet af sømme er begrænset til det absolut nødvendige for at gøre det sværere for snavs at sætte sig fast
  • Velegnet til personer med kromallergi, da den er fremstillet af syntetiske materialer
  • Kan vaskes ved op til 30 °C
  • Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte

Komfortfunktioner

  • Enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer
  • Næsten sømløs skaftkonstruktion for at undgå trykmærker
  • Udskiftelig antistatisk komfortindlægssål med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
  • Polstret støvklap og krave
  • Størrelserne 35 til 40 fremstilles på en damelæst

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S3L i henhold til EN ISO 20345:2022 med supplerende mærkning for meget god skridsikkerhed (SR)
  • Overholder ESD-kravene med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • 100 % metalfri uvex xenova® tåbeskyttelseskappe – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og termisk isolerende
  • Ergonomisk udformet ydersål af polyuretan med to densiteter, der giver fremragende dæmpning og meget god skridsikkerhed
  • Ikke-metallisk, gennemtrængningshæmmende indlæg, som ikke forringer skoens fleksibilitet

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 1 sport hvid
  • Produkttype: Sko
  • Farve (filter): hvid
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 51
  • Lukning: Snørebånd
  • Tåkappe: uvex xenova® tåkappe af plast
  • Fodseng: uvex 1 sport klima komfort fodseng
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 1 sport
  • Vidde: 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter