uvex 1 sport white Zapatos S3 blanco Ancho 10 Talla 51

Número de artículo: 6582151
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6582151
EAN / GTIN 4031101820811
Número del fabricante 6582151
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La gama de calzado de seguridad uvex 1 sport white combina un diseño deportivo, un confort óptimo y una sofisticada funcionalidad para áreas de trabajo de higiene y alimentación. El bajo peso, los materiales de alta tecnología optimizados para el clima y una suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad garantizan una extraordinaria comodidad de uso continuo. El acabado casi sin costuras del material superior evita que la suciedad no deseada se deposite en zonas de higiene delicadas. El calzado de trabajo es lavable a 30° Celsius, al igual que las plantillas extraíbles de confort climático. La suela exterior es resistente a la abrasión y tiene muy buenas propiedades antideslizantes (etiquetado SRC). Disponible en las versiones S2 SRC ESD y S3 SRC ESD, completamente exentas de metal, en las tallas 35-52 y los anchos 10, 11 y 12. uvex 1 sport white - puro confort deportivo para caminar en zonas higiénicas, aplicaciones de salas blancas, industria alimentaria, industria farmacéutica, cocinas industriales y catering.

Característica:

Características generales

  • Zapatos bajos de seguridad S3L modernos, sin piezas metálicas, especialmente ligeros y flexibles
  • Tubo fabricado en microfibra hidrófuga y fácil de limpiar
  • El número de costuras se ha reducido al mínimo imprescindible para dificultar la acumulación de impurezas
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Lavable a 30 °C
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura

Características de confort

  • Una comodidad de uso excepcional, a la que contribuyen tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y adaptados al clima
  • Diseño del caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Solapa y cuello acolchados
  • Las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con horma de mujer

Características de seguridad

  • Clase de protección S3L según la norma EN ISO 20345:2022 con marca adicional que indica una resistencia antideslizante muy buena (SR)
  • Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Puntera de seguridad uvex xenova® 100 % libre de metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad, con una excelente amortiguación y muy buenas propiedades antideslizantes
  • Plantilla no metálica resistente a la perforación que no afecta a la flexibilidad del calzado

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 sport blanco
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): blanco
  • Clase de protección: S3
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 51
  • Cierre: Cordones
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: plantilla uvex 1 sport climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 sport
  • Anchura: 10