{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 400 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
| Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 % | |
| Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
| Interfaccia | Porta USB | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Serie | SENSOTORK® 713R | |
| Lunghezza complessiva L | 838 mm | |
| Campo di coppia | 20 Nm - 400 Nm | |
| Campo di coppia | 15 lbfft - 296 lbfft | |
| Campo di coppia | 180 lbfin - 3.600 lbfin | |
| Risoluzione | 0,01 Nm | |
| Peso | 2.330 g | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
| Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
| Display | digitale | |
| Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente; tattile | |
| Principio di rilascio | Motore vibrante | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| Tipo di batteria | Mignon AA | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
| Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Imballaggio | Robusta valigetta in plastica | |
| Metrologia | elettronica | |
| Dati protocollabili | sì | |
| Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
| Feedback | “di visualizzazione” | |
| Risoluzione | Nm; lbfin; lbfft | |
| Metodo di misura | Coppia; Angolo di rotazione | |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 750 mm | |
| Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 775 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
| Codice articolo | 655270 400 | |
| EAN / GTIN | 4018754156528 | |
| Codice del produttore | 96501640 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |