Elektronický momentový / úhlový klíč, Maximální utahovací moment: 400Nm

Artiklové číslo: 655270 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655270 400
EAN / GTIN 4018754156528
Číslo výrobce 96501640
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

  • Robustní, kompaktní pouzdro.
  • Snadná a flexibilní obsluha díky vedení pomocí menu na velkém displeji.
  • Opakující se šroubování jsou shrnuta do vývojového plánu řízeného menu.
  • Obzvláště velký rozsah měření (5% − 100% jmenovité hodnoty).
  • Možnost nastavení okamžiku předběžného varování optických, citelných a akustických signálů.
  • Odolný proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
  • Možnost programování pomocí PC.
  • Snadná údržba díky jednoduchému seřizování.
  • Integrované automatické upozornění kalibrace po počtu zatížení a časových intervalů.
  • Ochrana heslem před nechtěným přestavením a cizím přístupem.
  • Se 2 bateriemi (1,5 V mignon / AA / LR6).
  • Utahovací moment a úhel otočení jsou viditelné současně.
  • Pohodlné měření úhlu otočení bez referenčního ramena.
  • Jednoduché uvedení rozteče: Pro nástrčné nástroje se změněným odpichem stačí pouze zadat novou hodnotu. Odpadá pracné přepočítávání pomocí vzorce.
  • Quick Release: Bezpečná aretace a rychlá výměna nástrčných nástrojů.
  • Měření úhlu otočení bez referenčního ramena.
  • Jednoduchá obsluha: Všechny funkce se volí pomocí tlačítek se šipkami. Přehledná a jednoduchá obsluha.
  • Automatické upozornění kalibrace: Podle počtu zatížení a časových intervalů.
  • Výstražné signály: Výstražné signály lze nastavit podle potřeby jako akustické (bzučák), hmatatelné (vibrace v rukojeti), vizuální (LED a displej) nebo je lze kombinovat. Okamžik předběžného varování může být zadán individuálně.
  • Libovolné nastavení síly: Měření je vždy přesné nezávisle na tom, kde uchopíte momentový klíč.
  • Výstup dat: USB rozhraní umožňuje čtení a vyhodnocování dat uložených v PC.
  • Podsvícení displeje pro lepší čitelnost a zhodnocení průběhu šroubování (princip barev na semaforu).

Momentový / úhlový klíč nabízí snadnou a flexibilní obsluhu díky vedení pomocí menu na velkém displeji. Opakující se šroubování jsou shrnuta do vývojového plánu řízeného menu. Možnost nastavení okamžiku předběžného varování vizuálních, vibračních a akustických signálů. Odolnost proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a skydrolu. Klíč má snadnou údržbu díky jednoduchému nastavování, umožňuje programování pomocí PC a nabízí velký rozsah měření. Zadáním hesla je zajištěna ochrana před neúmyslnou změnou nastavení a před manipulací nepovolanými osobami. Utahovací moment a úhel otočení jsou viditelné současně. Pohodlné měření úhlu otočení bez referenčního ramena.
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního plastového kufru (vel. 400 ve stabilním boxu z ocelového plechu) a 2 baterií (1,5V Mignon / AA / LR6).

Zvláštní příslušenství:

USB adaptér, kabel s konektory jack a software SENSOMASTER 4.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.