{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn | 1 % | |
| Drehmomentbereich min. | 20 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 1 % | |
| Anzeigeauflösung | 0,01 Nm | |
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % | |
| Länge gesamt L | 838 mm | |
| Gewicht gesamt | 2 330 g | |
| Schnittstelle | USB | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 St. | |
| Internationale Baugröße | AA (LR6) | |
| Serie | SENSOTORK® 713R | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 | 775 mm | |
| Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 | 750 mm | |
| Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 | 25 mm | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm; lbf ft | |
| Drehmoment min., Nm | 20 | |
| Drehmoment min., lbf ft | 15 | |
| Drehmoment max., Nm | 400 | |
| Drehmoment max., lbf ft | 296 | |
| Einstellung des Auslösewertes | digital verstellbar | |
| QuickRelease / Schnellwechselfunktion | ja | |
| Größe, für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | 3/4 Zoll | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Prozent | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Daten protokollierbar | ja | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch; optisch | |
| Feedback | anzeigend | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Form des Anschlusses | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
| Messtechnik | elektronisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment; Drehwinkel | |
| Anzeige | digital | |
| Drehmomentbereich max. | 400 Nm | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Artikelnummer | 655270 400 | |
| EAN / GTIN | 4018754156528 | |
| Herstellernummer | 96501640 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |