{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Précision du couple dans le sens antihoraire | 1 % | |
| Plage de couples min. | 20 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 1 % | |
| Résolution d’affichage | 0,01 Nm | |
| Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
| Précision de mesure de l’angle de rotation | 1 % | |
| Longueur totale L | 838 mm | |
| Poids total | 2 330 g | |
| Interface | USB | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Nombre de piles incluses | 2 pc. | |
| Format international | AA (LR6) | |
| Série | SENSOTORK® 713R | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 | 775 mm | |
| Longueur de levier sans embout l1 | 750 mm | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 | 25 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm; lbf ft | |
| Couple min., Nm | 20 | |
| Couple min., lbf ft | 15 | |
| Couple max., Nm | 400 | |
| Couple max., lbf ft | 296 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | a réglage numérique | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Réf., pour embouts (attachements rectangulaires) | 3/4 pouce | |
| Unité de mesure précision de l’angle de rotation | pourcentage | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique; signal visuel | |
| Feedback | avec affichage | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Réétalonnable | oui | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Métrologie | électronique | |
| Fonctions de mesure | couple; angle de rotation | |
| Affichage | mode numérique | |
| Plage de couple max. | 400 Nm | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 |
| Référence article | 655270 400 | |
| EAN / GTIN | 4018754156528 | |
| Réf. fabricant | 96501640 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |