Elektroninen momentti-/vääntökulma-avain 400 Nm

Tuote nro.: 655270 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 177,68 € /kpl
  • 214,48 € /kpl
  • 99,59 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 1
  • Vääntökulman mittaustarkkuus: ± 1
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Liitäntä: USB-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 400 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
Vääntökulman mittaustarkkuus ± 1 %
Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Liitäntä USB-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja SENSOTORK® 713R
Kokonaispituus L 838 mm
Vääntömomenttialue 20 Nm - 400 Nm
Vääntömomenttialue 15 lbfft - 296 lbfft
Vääntömomenttialue 180 lbfin - 3 600 lbfin
Näyttötarkkuus 0,01 Nm
Paino 2 330 g
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 25 mm
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Hylsytyökalun kiinnitys 14×18 mm
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate Värinämoottori
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Paristotyyppi Mignon, AA
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Pakkaus Vankka muovilaukku
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava
Lukema valittavissa Nm; lbfin; lbfft
Mittaustapa Vääntömomentti; Kääntökulma
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 750 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 775 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655270 400
EAN / GTIN 4018754156528
Valmistajan numero 96501640

Kuvaus

Malli:

Momentti-/vääntökulma-avain on helppo ja joustava käyttää suurella näytöllä olevan valikon avulla. Toistuvat ruuvaukset voidaan koota valikko-ohjattuun prosessisuunnitelmaan. Optisten, tunnistettavien ja akustisten signaalien esivaroitusajankohta on säädettävissä. Kestää öljyjä, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia. Avainta on helppo huoltaa yksinkertaisen säädön ansiosta, se on ohjelmoitavissa tietokoneelta ja sen mittausalue on laaja. Salasanasuojaus estää tahattoman muuttamisen ja ulkopuolisten pääsyn. Vääntömomentti ja kiertokulma näkyvissä samaan aikaan. Kulman mittaaminen onnistuu kätevästi ilman referenssivartta.
  • Vankka, pienikokoinen kotelo.
  • Helppo ja joustava käyttö ison näytön valikosta.
  • Toistuvat ruuvaukset voidaan koota valikko-ohjattuun prosessisuunnitelmaan.
  • Erittäin laaja mittausalue (5% − 100% nimellisarvosta).
  • Optisten, tunnistettavien ja akustisten signaalien esivaroitusajankohta säädettävissä.
  • Kestää öljyjä, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia.
  • Ohjelmoitavissa tietokoneelta.
  • Helppo huolto yksinkertaisen säädön ansiosta.
  • Automaattinen kalibrointimuistutus kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan.
  • Salasanasuojaus estää tahattoman muuttamisen ja ulkopuolisten pääsyn.
  • 2 paristoa (1,5 V Mignon / AA / LR6).
  • Vääntömomentti ja kiertokulma näkyvissä samaan aikaan.
  • Kiertokulman mittaus ilman referenssivartta.
  • Helppo pistomitan syöttö: Vaihtotyökaluille, joiden pistomitta on muuttunut, tarvitsee syöttää vain uusi arvo. Vaivalloisia laskutoimituksia kaavoilla ei tarvita.
  • QuickRelease: Vaihtotyökalujen varma kiinnitys ja nopea vaihto.
  • Kääntökulmamittaus ilman referenssivartta.
  • Helppo käyttö: Kaikki toiminnot valitaan nuolinäppäimillä. Selkeä ja yksinkertainen käyttää.
  • Automaattinen kalibrointimuistutus: Kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan.
  • Varoitusmerkit: Varoitusmerkiksi voidaan valita akustinen (summeri), tuntuva (kahvan värinä), optinen (LED-valot ja näyttö) tai näiden yhdistelmä. Ennakkovaroituksen ajankohta voidaan määrittää yksilöllisesti.
  • Vapaavalintainen voimankohdistus: Mittaustulos on aina tarkka riippumatta siitä, mistä kohtaa momenttiavaimeen tarttuu.
  • Datalähtö: Tallennetut tiedot voidaan lukea USB-liittymän kautta ja analysoida tietokoneella.
  • Näytön taustavalaistus parantaa ruuvauksen seurantaa ja arviointia (liikennevaloperiaate).

Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Toimitus kestävässä muovilaukussa (koko 400 kestävässä teräspeltikotelossa), 2 paristoa (1,5V Mignon / AA / LR6).

Erikoistarvike:

USB-sovitin, jakkiliitinkaapeli ja ohjelmisto SENSOMASTER 4.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat