Elektronički momentni ključ s utičnom račnom, HCT, maks. stezni moment: 10Nm

Artikl br.: 655015 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 148,40 € kom.
  • 173,84 € kom.
  • 61,48 € kom.
  • 97,31 € kom.
  • 209,88 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Smjer momenta: Desno i lijevo povlačenje
  • Točnost mjerenja momenta: ±2
  • Točnost mjerenja okretnog kuta: ±1
  • Mogućnost zamjene alata: Utični alat
  • Prihvat: USB sučelje; Bluetooth® sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 10 Nm
Smjer momenta Desno i lijevo povlačenje
Točnost mjerenja momenta ±2 %
Točnost mjerenja okretnog kuta ±1 %
Mogućnost zamjene alata Utični alat
Prihvat USB sučelje; Bluetooth® sučelje
Povezivanje s aplikacijama HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija MANOSKOP® 766; ​​​​​​​DAPTIQ®; HCT
Područje okretnog momenta 1 Nm - 10 Nm
Razlučivost 0,01 Nm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] 17,5 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
Prihvat za nasadni alat 9×12 mm
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 4
Tip baterije LR3
Priključak za utične alate (četverokutni prihvat)
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Pakiranje čvrsti plastični kovčeg
Mjerna tehnika elektronički
Protokoliranje podataka da
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm; lbfft; lbfin
Mjerni postupak Zakretni moment; Moment ključ
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 170,5 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 188 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 655015 10

Opis

Izvedba:

Izuzetno precizan, elektronički momentni ključ / kutni ključ za stezanje i ispitivanje vijčanih spojeva. Pregledan OLED zaslon s prikazom u boji i s iznimno jednostavnom navigacijom. Robusni ključ koji je preko „Izravnog načina rada” primjenjiv brzo i univerzalno. 4 načina mjerenja: okretni moment i okretni kut. Procesno sigurni rezultati zbog zakretnog momenta s nadzorom kuta odn. zakretnog kuta s nadzorom momenta. Moguće programiranje putem osobnog računala; zaštita od pristupa trećih osoba unosom lozinke. Moguće je jednostavno mjerenje kuta bez referentnog kraka. Funkcijski načini rada Peak (najveća vrijednost) i Track (trenutna vrijednost).
Ključ se može koristiti u načinu rada s aktivacijom. Kod postizanja postavljenog momenta ili kuta, ključ se aktivira čujno i osjetno poput uobičajenog, mehaničkog momentnog ključa.
Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.
Istaknuto:
  • Jednostavna integracija momentnog ključa u sustav za navođenje postrojenja tvrtke HCT.
  • Izvršite Bluetooth® ažuriranje za HCT Adapter over the Air.
  • Dostupnost Open Protocol sučelja putem HCT Windows aplikacije.
  • Može se koristiti u kombinaciji s našim GARANT ispitivačem momenta HCT i upotrebljivošću dodatnih HCT funkcija (1. vršni način rada s istodobnim prikazom izmjerenih vrijednosti iz MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT i GARANT ispitivača momenta HCT na zaslonu ispitivača).
  • Elektromehanički momentni ključ s pravim mehaničkim pokretanjem.

Prednost:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti bežičnog prijenosa putem Bluetooth®:
  • Jednostavan prijenos podataka: Na pritisak tipke rezultat mjerenja prenosi se izravno u aplikaciju na vašem osobnom računalu (npr. Excel ili Word) ili na vaš pametni telefon - nije potreban dongle.
  • Sloboda kretanja: Nema smetnji u vidu kabela za prijenos podataka.
  • Neovisnost o lokaciji: Mjerenja se mogu vršiti izravno na stroju i bežično prenositi u vašu aplikaciju.
  • Siguran prijenos podataka: Bez pogrešaka u očitavanju ili prijenosu - moguće uvezivanje većeg broja mjernih naprava.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Opseg isporuke:

Uključuje čvrsti plastični kovčeg (vel. 400 do vel. 1000 u čvrstoj kutiji od čeličnog lima) i 4 baterije (1,5V Micro / AAA / LR3), USB podatkovni kabel.

Napomena:

  • Odgovarajuća baterija dostupna pod Stahlwille brojem 54101195.
  • Odgovarajuće postolje za punjenje dostupno pod Stahlwille brojem 54100060.