• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Leva per assi universale

Codice art.: 654-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore argento
Tipo di prodotto Levacopertoni
Forma del codolo es. tonda
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 550 mm
Peso 5,9 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 654-1
EAN / GTIN 4000896161089
Codice del produttore 654-1
Numero-L L60140 3115
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Smontaggio di giunti sferici, bracci trasversali ed altri componenti degli assi
  • Utilizzo versatile, orientabile e regolabile su 6 posizioni
  • Peso netto (kg): 5.9 kg