Univerzální montážní páka nápravy

Artiklové číslo: 654-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Stříbrná
Druh produktu Montážní páka
Tvar hřídele kulatá
Povrch chromované
Celková délka 550 mm
Hmotnost 5,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654-1
EAN / GTIN 4000896161089
Číslo výrobce 654-1
L-číslo L60140 3115
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Demontáž kulových kloubů, příčných ramen a dalších částí nápravy
  • Mnohostranné použití, otočný a 6násobně přestavitelný
  • Hmotnost netto (kg): 5.9 kg