Levier universel pour l'essieu

Réf.: 654-1
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
Couleur argent
Type de produit demonte pneu 300mm
Forme corps forme ronde
Surface avec chromage
Longueur totale 550 mm
Poids 5,9 kg

Identification et classification

Référence article 654-1
EAN / GTIN 4000896161089
Réf. fabricant 654-1
Article hors catalogue L60140 3115
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Démontage des joints à rotule, des bras oscillants transversaux et autres composants de l'essieu
  • Application universelle, orientable, 6 positions différentes possibles
  • Poids net (kg): 5.9 kg