Palanca para ejes universal

Número de artículo: 654-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color plateado
Tipo de producto Palanca normal
Forma vástago forma redonda
Superficie cromado/a
Longitud total 550 mm
Peso 5,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 654-1
EAN / GTIN 4000896161089
Número del fabricante 654-1
Número L L60140 3115
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje de articulación de rótula, brazo transversal y otras partes del eje
  • Aplicación múltiple, girable y regulable en 6 niveles
  • Peso neto (kg): 5.9 kg