Univerzalna osna ročica

Št. art.: 654-1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barva srebro
Vrsta izdelka montirna železa
Oblika držala okroglo
Površina kromirano
Celotna dolžina 550 mm
Masa 5,9 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 654-1
EAN/GTIN 4000896161089
Številka proizvajalca 654-1
L-število L60140 3115
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Razstavljanje zglobov, prečnih vodil in drugih delov osi
  • Vsestranska uporaba, vrtljiva in 6-smerna nastavljiva
  • Neto teža (kg): 5,9 kg