Chiave a bussola aperta Profilo UD 19 mm

Codice art.: 6512810
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Esecuzione forma diritta
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 283 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6512810
EAN / GTIN 4010886651285
Codice del produttore 6512810
Numero-L L60160 3357
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con foro per spine di manovra 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente)
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, teste lavorate, cromata

Proprietà:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Design: Forma sottile, con estremità della presa liberamente spostabile
  • diametro 1 [mm]: 26,7
  • Inserto Ø 1: 26,7 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 283 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 8 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Larghezza tra i piani [mm]: 19
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 19
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no