Ključ z odprtim nastavkom UD profil 19 mm

Št. art.: 6512810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6512810
EAN/GTIN 4010886651285
Številka proizvajalca 6512810
L-število L60160 3357

Opis

Opis:

Tanke oblike, s prosto gibljivim vtičnim koncem
Z luknjo za vrtljive zatiče št. 26 D in št. 26 RS (naročite posebej)
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Obdelane glave

Lastnosti:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Zasnova: Tanka oblika, s prosto gibljivim vtičnim koncem
  • premer 1 [mm]: 26,7
  • Vstavek Ø 1: 26,7 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 283 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Širina po ploskvah [mm]: 19
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 19
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor