Nástrčný stranový klíč UD profil 19 mm

Č. pol.: 6512810
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6512810
EAN/GTIN 4010886651285
Číslo výrobcu 6512810
Číslo L L60160 3357
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Štíhlý tvar, s volně pohyblivou koncovkou
S otvorem pro otočné čepy č. 26 D a č. 26 RS (objednávejte zvlášť)
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Pálené kulová hlavice

Charakteristika:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Konstrukce: Štíhlý tvar, s volně pohyblivým koncem zásuvky
  • průměr 1 [mm]: 26,7
  • Ø vložky 1: 26,7 mm
  • Celková délka [mm]: 283 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 8 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Šířka napříč plochami [mm]: 19
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez