Clé à douille ouverte profil UD 19 mm

Réf.: 6512810
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution forme droite
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale 283 mm

Identification et classification

Référence article 6512810
EAN / GTIN 4010886651285
Réf. fabricant 6512810
Article hors catalogue L60160 3357
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Descripción:

Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (solicitar por separado)
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromado

Característica:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Diseño: Forma delgada, con extremo de impacto de libre movimiento
  • diámetro 1 [mm]: 26,7
  • Inserto Ø 1: 26,7 mm
  • Longitud total [mm]: 283 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Anchura entre planos [mm]: 19
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 19
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no