• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale, 1 pollice, Apertura: 65mm

Codice art.: 647100 65
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 65 mm
Quadro di manovra femmina 1 pollici
⌀ Lato uscita 87 mm
Lunghezza 105 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 647100 65
EAN / GTIN 4018754009961
Codice del produttore 06010065
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadro femmina secondo DIN 3120-D 25 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.