Bit hexagonal, 1 inch, Deschiderea cheii: 65mm

Cod articol.: 647100 65
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 105 mm
Standard DIN 3124
Procesul de fabricație forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 65 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 87 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromate cu nichel
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 647100 65
EAN / GTIN 4018754009961
Număr producător 06010065
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjate din oţel de înaltă calitate, teşite în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor. Deschideri ale cheii cu toleranţe strânse. Locaş pătrat conform DIN 3120-D 25 cu gaură şi cap de deblocare.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.