6-bodová vložka, 1 palec 65

Č. pol.: 647100 65
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 65 mm
Pohonný štvorhran 1 palec
⌀ na strane výstupu 87 mm
Dĺžka 105 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 647100 65
EAN/GTIN 4018754009961
Číslo výrobcu 06010065

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Veľkosti kľúčov s presnými toleranciami. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120-D 25 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.