6-kant dop, 1 inch, Sleutelwijdte: 65mm

Artikelnummer: 647100 65
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 65 mm
Aandrijfvierkant 1 inch
⌀ uitgangzijde 87 mm
Lengte 105 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 647100 65
EAN/GTIN 4018754009961
Nummer fabrikant 06010065
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 25 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.