Sexkantshylsa 1 tum 65 mm

Art-nr: 647100 65
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 65 mm
fyrkantsfäste 1 tum
⌀ utgångssidan 87 mm
Längd 105 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 647100 65
EAN/GTIN 4018754009961
Tillverkarens nummer 06010065

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med exakta toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 25 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3124

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.