6-kant-Einsatz, 1 Zoll, Schlüsselweite: 65mm

Artikel-Nr.: 647100 65
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Alloy-Stahl
Abtrieb für Außen-Sechskant
Länge gesamt L 105 mm
Norm DIN 3124
Herstellungsverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 1 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 65 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 87 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche über Nickel verchromt
Antrieb Innenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 647100 65
EAN / GTIN 4018754009961
Herstellernummer 06010065
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.