Carrello a pianale manuale

Codice art.: 6455P
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 6455P
EAN / GTIN 4017976764559
Codice del produttore 6455P
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • assemblato

Descrizione:

  • Sistema modulare: In acciaio profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, 4 manicotti angolari.
  • Guida carrello sterzante con corsa a sfera, timone a forbice con rivestimento softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo.
  • Superficie di carico coperta da una lastra serigrafata antiscivolo in compensato impermeabile.
  • Con pareti laterali alte 250/325 mm, 3 lati ripiegabili, parete anteriore fissa; superficie di carico: lunghezza60 mm, larghezza60 mm.
  • Ruote con gomme in poliuretano antiforatura, mozzi con cuscinetti a rulli.
  • Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori.

Proprietà:

    • Capacità di carico totale (kg): 750
    • Lunghezza superficie utile (mm): 1540
    • Larghezza superficie utile (mm): 840
    • Altezza della superficie di carico (mm): 490
    • Lunghezza totale (mm): 1960
    • Larghezza totale (mm): 925
    • Altezza totale (mm): 1200
    • Gomme: PU blocco
    • Dimensione ruota (mm): 400 x 100
    • Esecuzione: con pareti