Cărucior manual pentru paleți

Cod articol.: 6455P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 6455P
EAN / GTIN 4017976764559
Număr producător 6455P
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • Montat

Descriere:

  • Sistem modular: Sudat din oțel secționat, acoperit cu pulbere albastru RAL 5007, 4 manșoane de colț.
  • Direcție pivotantă cu jantă sferică, bară de tracțiune tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus.
  • Suprafață de încărcare acoperită cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil.
  • Cu panouri laterale de 250/325 mm înălțime, 3 laturi rabatabile, perete frontal fix; suprafață de încărcare: Lungime60 mm, lățime60 mm.
  • Roți cu anvelope PU rezistente la pană, butuci cu rulmenți cu role.
  • Frână de staționare automată care acționează asupra roților din față.

Caracteristică:

    • Capacitate totală de încărcare (kg): 750
    • Lungimea raftului (mm): 1540
    • Lățimea raftului (mm): 840
    • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 490
    • Lungime totală (mm): 1960
    • Lățime totală (mm): 925
    • Înălțime totală (mm): 1200
    • Anvelope: Bloc PU
    • Dimensiunea roții (mm): 400 × 100
    • Execuție: cu panouri laterale