Char à bras

Réf.: 6455P
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 6455P
EAN / GTIN 4017976764559
Réf. fabricant 6455P
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • monté

Description:

  • Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.
  • 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale.
  • Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge.
  • 4 ridelles bois traité hydrofuge 250/325mm dont 3 côtés amovibles, longueur et largeur utiles -60 mm.
  • Roues en mousse polyuréthane increvables, moyeu à roulement à rouleaux.
  • Freinage automatique sur essieu avant.

Caractéristique(s):

    • Charge totale (kg): 750
    • Longueur de surface utile (mm): 1540
    • Largeur de surface utile (mm): 840
    • Hauteur de zone de chargement (mm): 490
    • Longueur totale (mm): 1960
    • Largeur totale (mm): 925
    • Hauteur totale (mm): 1200
    • Type de pneu: PU crampons
    • Roues (mm): 400 x 100
    • Configuration: avec des parois