Håndpallevogn

Art.-nr.: 6455P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 6455P
EAN/GTIN 4017976764559
Producentnummer 6455P
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Monteret

Beskrivelse:

  • Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, 4 hjørnebøsninger.
  • Svingbar styring med kuglekrans, sakset trækstang med sikkerhedshåndtag med softgrip-betræk og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition.
  • Læsseflade dækket af skridsikker serigrafiplade af vandfast krydsfiner.
  • Med sidevægge 250/325 mm høje, 3 sider kan klappes ned, fast frontvæg; Ladeflade: Længde60 mm, bredde60 mm.
  • Hjul med punkteringsfri PU-dæk, nav med rullelejer.
  • Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene.

Egenskab:

    • Samlet belastningskapacitet (kg): 750
    • Længde på lastflade (mm): 1540
    • Bredde på læsseflade (mm): 840
    • Højde på læsseflade (mm): 490
    • længde i alt (mm): 1960
    • Samlet bredde (mm): 925
    • Samlet højde (mm): 1200
    • Dæk: PU-blok
    • Hjulstørrelse (mm): 400 x 100
    • Udførelse: med sidevægge