Ročni paletni voziček

Št. art.: 6455P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 6455P
EAN/GTIN 4017976764559
Številka proizvajalca 6455P
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • Vgrajeno

Opis:

  • Modularni sistem: Varjeno iz jeklenih profilov, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, 4 vogalni tulci.
  • Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasta vlečna kljuka z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim vračanjem v mirujoči položaj.
  • Nakladalna površina, prekrita z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče.
  • Z bočnimi stenami višine 250/325 mm, 3 strani odklopne, sprednja stena fiksna; nakladalna površina: Dolžina60 mm, širina60 mm.
  • Kolesa s pnevmatikami iz PU, odporne proti predrtju, pestami z valjčnimi ležaji.
  • Avtomatska zavora, ki deluje na sprednja kolesa.

Lastnosti:

    • Skupna nosilnost (kg): 750
    • Dolžina police (mm): 1540
    • Širina police (mm): 840
    • Višina nakladalne površine (mm): 490
    • delovna dolžina (mm): 1960
    • Celotna širina (mm): 925
    • Skupna višina (mm): 1200
    • Pnevmatike: PU blok
    • Velikost kolesa (mm): 400 × 100
    • Izvedba: z bočnimi stenami