• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handpritschenwagen

Artikel-Nr.: 6455P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 6455P
EAN / GTIN 4017976764559
Herstellernummer 6455P
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • montiert

Beschreibung:

  • Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen.
  • Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition.
  • Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
  • Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge60 mm, Breite60 mm.
  • Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, Naben mit Rollenlager.
  • Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 750
    • Ladeflächenlänge (mm): 1540
    • Ladeflächenbreite (mm): 840
    • Ladeflächenhöhe (mm): 490
    • Gesamtlänge (mm): 1960
    • Gesamtbreite (mm): 925
    • Gesamthöhe (mm): 1200
    • Bereifung: PU Block
    • Radgröße (mm): 400 x 100
    • Ausführung: mit Bordwänden