• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a tubo per parafulmini

Codice art.: 6419360
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6419360
EAN / GTIN 4010886641934
Codice del produttore 6419360
Numero-L L60160 2103
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con parti di manovra forgiate
Regolazione semplice e rapida con rullino filettato - Regolazione con una mano sola
Ganasce autobloccanti
lunghezza 9″ (228 mm)

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
  • Lunghezza totale [pollici]: 9
  • Lunghezza totale [mm]: 225 mm
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Superficie: GEDORE blu verniciato a polvere
  • Tubo-Ø [pollici]: 1.1/4
  • Ø del tubo [mm]: 42 mm
  • Campo di serraggio [pollici]: 1.5/8
  • Uso/applicazione: Apertura su manicotti 1″
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Ø della presa [pollici]: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no