Clé à tube foudroyante

Réf.: 6419360
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur bleu
Unité de mesure capacité de serrage système impérial
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit clé à tube
Caractéristiques Déplacement rapide
Matériau Acier
Surface revêtement par poudre
Procédé de fabrication forgeage; trempage
Longueur totale 225 mm

Identification et classification

Référence article 6419360
EAN / GTIN 4010886641934
Réf. fabricant 6419360
Article hors catalogue L60160 2103
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pièces d’appui forgées
Réglage facile et rapide grâce à la molette - actionnement d’une seule main
Mâchoires autobloquantes
longueur 9″ (228 mm)

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation traversante
  • Longueur totale [inch]: 9
  • Longueur totale [mm]: 225 mm
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Surface: GEDORE bleu revêtu par poudre
  • Ø du tube [inch]: 1.1/4
  • Ø du tube [mm]: 42 mm
  • Portée de serrage [inch]: 1.5/8
  • Utilisation/usage: Portée sur manchons 1
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ø du manchon [inch]: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non