Cheie pentru țevi Lightning 9″

Cod articol.: 6419360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Farbe blau
Maßeinheit Spannweite imperial
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Rohrzange
Eigenschaften Schnellverstellung
Material Stahl
Oberfläche pulverbeschichtet
Herstellungsverfahren gehärtet; geschmiedet
Länge gesamt 225 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6419360
EAN / GTIN 4010886641934
Număr producător 6419360
L-Număr L60160 2103
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descripción:

Con partes activas forjadas
Posibilidad de ajuste fácil y rápida con moleta - Ajuste con una sola mano
Mandíbulas de apriete autobloqueantes
longitud 9″ (228 mm)

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
  • Longitud total [pulgadas]: 9
  • Longitud total [mm]: 225 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Superficie: GEDORE azul con recubrimiento de polvo
  • Ø del tubo [pulg.]: 1.1/4
  • Ø del tubo [mm]: 42 mm
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 1.5/8
  • Uso/aplicación: Envergadura de los manguitos 1
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Ø boca [pulg.]: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no