• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Kleště na trubky Blitz 9″

Č. pol.: 6419360
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6419360
EAN/GTIN 4010886641934
Číslo výrobcu 6419360
Číslo L L60160 2103
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S kovanými pracovními částmi
Indukčně kalené ozubení
Snadné a rychlé nastavení pomocí závitového válečku - nastavení jednou rukou
Samostatně aretované úchopové čelisti
Modře práškově lakovaný povrch GEDORE
Délka 9″ (228 mm).

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: průchozí spoj
  • Celková délka [palec]: 9
  • Celková délka [mm]: 225 mm
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Povrch: GEDORE modrá prášková barva
  • Ø trubky [palec]: 1.1/4
  • Ø trubky [mm]: 42 mm
  • Rozsah upnutí [palce]: 1.5/8
  • Použití/aplikace: Rozpětí na objímkách 1″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Ø zásuvky [palec]: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez