• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Blitz-pijptang 9″

Artikelnummer: 6419360
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6419360
EAN/GTIN 4010886641934
Nummer fabrikant 6419360
L-nummer L60160 2103
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

met gesmede bewegende delen
gemakkelijk en snel in te stellen dmv rol - instelbaar met één hand
zelfremmende greepbekken
lengte 9″ (228 mm)

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
  • Totale lengte [inch]: 9
  • Totale lengte [mm]: 225 mm
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Oppervlak: GEDORE blauw gepoedercoat
  • Buis-Ø [inch]: 1.1/4
  • Buis-Ø [mm]: 42 mm
  • Klembereik [inch]: 1.5/8
  • Gebruik/toepassing: Spanwijdte op hulzen 1″
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Bus-Ø [inch]: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen