• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

XNUW 1003-06 IC28 Inserti grezzi, per profilatura radiale.

Codice art.: 6403975
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie V-LOCK

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6403975
EAN / GTIN 7291075112658
Codice del produttore 6403975
Numero-L L23940 987

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 10.4 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Larghezza taglio (CW) 10.4 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.53 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 17 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "V-LOCK" Visualizza tutto