XNUW 1003-06 IC28 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6403975
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat V-LOCK

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403975
EAN / GTIN 7291075112658
Gyártó száma 6403975
L-szám L23940 987

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 10,4 mm, metszőátmérő (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség (CW) 10,4 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 4,53 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 17 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése