• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

XNUW 1003-06 IC28 Fræseemner til profilrillefræsning

Art.-nr.: 6403975
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie V-LOCK

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6403975
EAN/GTIN 7291075112658
Producentnummer 6403975
L-nummer L23940 987

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 10,4 mm, diameter indre cirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Skærebredde (med uret) 10,4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,53 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 17 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "V-LOCK" Se alle