XNUW 1003-06 IC28 Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Č. pol.: 6403975
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria V-LOCK

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403975
EAN/GTIN 7291075112658
Číslo výrobcu 6403975
Číslo L L23940 987

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 10,4 mm, průměr inkružnice (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Šírka rezu (CW) 10.4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.53 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm

Vhodné výrobky

Upínač