SXCNN 2020 P13-05 Utensili esterni per inserti a profilo speciale.

Codice art.: 2800961
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie V-LOCK
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800961
EAN / GTIN 7291075112269
Codice del produttore 2800961
Numero-L L23920 2682

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 23 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "V-LOCK" Visualizza tutto